Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø 18/12, Stahl ver.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112112
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 567
EAN/GTIN:
     4047322212038
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 18 mm, Rohr-Außen-Ø2 12 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinktReduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
44,0 mm
SW 1:
24 mm
SW 2:
22 mm
SW 3:
32 mm
PN:
315 bar
Muffen-Ø:
18/12 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.