Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer-Anschlussverschraubung,G 1/4 i., Rohr-Ø 10, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112119
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 583
EAN/GTIN:
     4047322212106
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewinde zylindrisch
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
L1:
36,5 mm
SW 1:
19 mm
SW 2:
19 mm
Mutter-Innengewinde:
M16x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Zinkrohr, riegler manometer g 1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Manometer Anschlussverschraubung, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.