Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerrohr, 2 Abgänge, Eingang 2x1 1/4, Ausgang 2x1/2 IG, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112565
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VT 1130
EAN/GTIN:
     4047322169622
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Druckluftverteiler
Verteilerrohr, 2 Abgänge, Eingang 2 x 1 1/4 ohne Dichtring, Ausgang 2 x Innengewinde 1/2, MessingZur Montage von Druckluft-Entnahmestellen.Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
kein Dichtring
L:
137,0 mm
C:
60,0 mm
Anschluss Eingang:
2 x 1 1/4
Anschluss Ausgang:
2 x 1/2 IG
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.