Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerrohr, 3 Abgänge, Eingang 2x1, Ausgang 3x1/2 AG, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112568
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VT 1227
EAN/GTIN:
     4047322169738
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Druckluftverteiler
Verteilerrohr, 3 Abgänge, Eingang 2 x 1 mit PTFE-Dichtring, Ausgang 3 x Außengewinde 1/2, MessingZur Montage von Druckluft-Entnahmestellen.Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
PTFE-Dichtring am AG
L:
163,0 mm
C:
50,0 mm
Anschluss Eingang:
2 x 1
Anschluss Ausgang:
3 x 1/2 AG
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.