| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112925 Herst.-Nr.: TFV 96-114 EAN/GTIN: 4047322396240 |
| | |
|
| | |
| Verschraubung Bogen 96, konisch dichtend, IG/IG, Rp 1 1/4, Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewinde: | Rp 1 1/4 | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, tempergußfittings schwarz, druckluft winkelstück, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Verschraubung Bogen 96, Verschraubung Bogen |
| | |
| |