| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112934 Herst.-Nr.: TFV 97-20 EAN/GTIN: 4047322396035 |
| | |
|
| | |
| Verschraubung Bogen 97, flach dichtend, IG/AG, Rp 2, R 2, Betriebstemp. -20 °C bis 200 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktMaximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 200 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewinde 1: | Rp 2 | Gewinde 2: | R 2 | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, tempergußfittings schwarz, druckluft winkelstück, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Verschraubung Bogen 97, Verschraubung Bogen |
| | |
| |