Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder »MI« doppeltwirkend, Kolben-Ø 10, Hub 80, M5x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114793
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.DM.10080
EAN/GTIN:
     4047322313797
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder »MI« ISO 6432, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 10, Hub 80, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°CRundzylinder in verschiedenen Ausführungen:- Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432- Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40- Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - SchwenkausführungTyp »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Kolben-Ø:
10 mm
Hub:
80 mm
Anschluss:
M5x0,8
Kolbenstange:
Edelstahl 1.4301
Kolbenstangen AG:
M4x0,7
Kolbenstangen-Ø:
4 mm
Kolben:
Edelstahl 1.4305
Funktion:
doppeltwirkend
Typ:
Typ CA
Serie:
Serie MI
Ursprungsland:
CN
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 6432
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, pneumatik rundzylinder, Zylinder, Rund, Pneumatikzylinder, Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.240
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
437.200
ab € 1,52*
Zubehör
Riegler
437.310
ab € 1,76*
Zubehör
Riegler
437.320
ab € 3,04*
Zubehör
Riegler
235.331
ab € 13,61*
Zubehör
Riegler
235.351
ab € 13,60*
Zubehör
Riegler
235.341
ab € 15,70*
Zubehör
Riegler
235.321
ab € 15,63*
Zubehör
Riegler
235.311
ab € 6,38*
Zubehör
Riegler
235.301
ab € 8,97*
Zubehör
Riegler
437.230
ab € 2,77*
Zubehör
Riegler
437.250
ab € 1,51*
Zubehör
Riegler
235.301-1
ab € 8,98*
Zubehör
Riegler
235.10SH
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.