Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Standardmano »pressure line«, G 1/8 unten, 0-4,0 bar/56 psi, Ø 40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-115014
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
110.33-KDE
EAN/GTIN:
4047322175463
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmano. »pressure line«, Kunststoffgeh., Anschluss radial unten, G 1/8, Güteklasse 2,5, Messber. 0 - 4,0 bar/56 psi, Ø 40Die preiswerte Serie von Standardmanometern in den gängigen Durchmessern und den am meisten nachgefragten Messbereichen.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
40 mm
Güteklasse:
2,5
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Kunststoff
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
4
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,2 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ausführung:
Rohrfedermanometer
Ursprungsland:
TW
... >
Standardmanometer
>
Standardmanometer Serie »pressure line«
>
Standardmanometer, Anschluss radial unten
Weitere Suchbegriffe:
manometer g 1/8 riegler
,
druck messgerät
,
riegler druckanzeige
,
Standardmanometer
,
Druckluftmanometer
,
pressure line
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,57*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, Messing, G 1/8 Muffe, G 1/2 Zapfen
Riegler
257.21
ab € 4,47*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, Messing, G 1/8 Muffe, G 1/4 Zapfen
Riegler
257.20
ab € 2,18*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, selbstdichtend, MS, G 1/4 AG, G 1/8 IG
Riegler
257.11
ab € 0,61*
Zubehör
Manometer-Profildichtung, für Gewinde G 1/8, Werkstoff: Cu
Riegler
257.01
ab € 0,22*
Zubehör
Manometerverschraubung, G 1/8 i., Rohr-Außen-Ø 4 mm, MS vern.
Riegler
N 60
ab € 1,00*
Zubehör
Manometerverschraubung, G 1/8 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, MS vern.
Riegler
N 61
ab € 1,00*
Zubehör
Manometerverschraubung, G 1/8 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, MS vern.
Riegler
N 62
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen