Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil »ASC«, in Blockform, Aluminium, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115509
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     225.46
EAN/GTIN:
     4047322323154
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil »ASC«, in Blockform, Aluminium, Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C, G 1/2, PN 0,5 - 9,5 barDas Ventil ist in der Durchflussrichtung gedrosselt und in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
9,5 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Gewinde:
G 1/2
Innenteile:
Aluminium/Messing
A:
35,0 mm
G:
65,0 mm
B:
50,0 mm
H:
74,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Geschwindigkeitsregulierventile, Zuluftdrosseln
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.