Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 5 »connect line«, MS vern., G 1/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115627
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.20-N E
EAN/GTIN:
     4047322058940
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung NW 5 »connect line«, MS vern., G 1/8 IG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°CPreiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Weitere Informationen:
NW:
5
Anschluss:
G 1/8 IG
SW:
14 mm
Länge:
35,9 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
560 l/min (Luft)
Feder:
nichtrostender Stahl
Ventilkörper:
Messing vernickelt
Hülse:
Messing vernickelt
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Verriegelungsstifte:
nichtrostender Stahl
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, schnellkupplung 1/8 zoll, Druckluftkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.600-N
ab € 3,57*
Zubehör
Riegler
243.800-N
ab € 3,91*
Zubehör
Riegler
243.16-N
ab € 1,09*
Zubehör
Riegler
243.17-N
ab € 1,09*
Zubehör
Riegler
243.17/S-N
ab € 1,09*
Zubehör
Riegler
243.29-N
ab € 1,66*
Zubehör
Riegler
243.30-N
ab € 1,66*
Zubehör
Riegler
243.032-N
ab € 1,17*
Zubehör
Riegler
243.034-N
ab € 1,17*
Zubehör
Riegler
243.031-N
ab € 1,04*
Zubehör
Riegler
243.033-N
ab € 1,17*
Zubehör
Riegler
243.032/S-N
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
243.034/S-N
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
243.39-N
ab € 2,97*
Zubehör
Riegler
243.39/1-N
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.