Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »variobloc« PC-Behälter, Schutzkorb, BG 2, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-125328
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VAK 25 S
EAN/GTIN:
     4047322397629
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »variobloc« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,003 mg/m³, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckluft. Die eingehende Druckluft sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein (Vorschaltung eines Mikrofilters wird unbedingt empfohlen).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
Baugröße:
2
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchfluss:
1300 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
70,0 mm
B:
193,0 mm
C:
26,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,2 bar
Luftqualität nach ISO 8573.1:
Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Pneumatik-Schutzkorb, druckluftfilter 3/4", aktivkohle pneumatikfilter, riegler druckluftfilter, Spezialfilter, Filter, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Aktivkohlefilter, Kohlefilter, Aktivkohlefilter mit PC-Behälter, Filter mit PC-Behälter, Aktivkohlefilter mit Schutzkorb, Filter mit Schutzkorb, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 500
ab € 22,97*
Zubehör
Riegler
VZ 719
ab € 7,05*
Zubehör
Riegler
VZ 104
ab € 4,48*
Zubehör
Riegler
VZ 204
ab € 8,46*
Zubehör
Riegler
VZ 652
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.