Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »multifix«, Metallbeh. u. Sichtrohr, 5 µm, BG 4, G 3/4, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133113
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F 44 M-SR
EAN/GTIN:
     4047322476010
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Metallbehälter Druckluft
Metallbehälter Nebelöler
Filter »multifix«, Metallbehälter und Sichtrohr, 5 µm, BG 4, G 3/4, PE max. 20 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
Baugröße:
4
Eingangsdruck max.:
20 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
8000 l/min
DN:
20
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
85,0 mm
B:
242,0 mm
C:
53,0 mm
D:
189,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Metallbehälter Pneumatik, Metallbehälter Pneumatikfilter, Metallbehälter Pneumatikwartungsgeräte, pneumatischer Metallbehälter, druckluftfilter 3/4", metallbehälter druckluft, riegler druckluftfilter, Filterelemente, mulitfix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filter, Filter mit Metallbehälter, Filter mit Sichtrohr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,80*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,18*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS-A
ab € 54,25*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-HA
ab € 10,35*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-A
ab € 36,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.