Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Filter, 1.4404, 50 µm, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-134664
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FES.G1250.T
EAN/GTIN:
     4047322750523
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1/2"
druckluftfilter
Edelstahl-Filter, 1.4404, 50 µm, G 1/2, Eingangsdruck max. 60 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 80 °CEdelstahl-Filter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Eingangsdruck max.:
60 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtmaterial:
HNBR
Filterfeinheit:
50 µm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Kondensatablass:
manueller Ablass
Durchfluss:
6000 l/min
A:
130,0 mm
B:
68,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> ≤ 1 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftfilter, Filterelemente, Filter, Wartungsgeräte, Edelstahl-Wartungsgeräte, Edelstahl-Filter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HWDRFRFES.G12.G34.T
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.