| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-141613 Herst.-Nr.: 420.61 EAN/GTIN: 4047322568463 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nippel für Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl, G 1/4 AG, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 5,5 | Anschluss: | G 1/4 AG | Länge: | 42,0 mm | SW: | 14 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung 1/4", Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |