| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141723 Herst.-Nr.: 426.64 EAN/GTIN: 4047322569446 |
| | |
|
| | |
| Nippel für Schwenk- und Dreh-Sicherheitskupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, G 3/4 AG, max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C Weitere Informationen: | | NW: | 11 | Anschluss: | G 3/4 AG | Länge: | 65,0 mm | SW: | 27 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| ... > Einstecktüllen und Nippel NW 11, ISO 6150 C, Stahl > Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl > Nippel für Kuppl. NW 11, ISO 6150 C, Außengewinde... > Einstecktüllen und Nippel NW 11, ISO 6150 C, Stahl > Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl > Nippel für Kuppl. NW 11, ISO 6150 C, Außengewinde | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| | |
| |