| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-141941 Herst.-Nr.: 406.51-ES EAN/GTIN: 4047322568616 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nippel für Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl, G 1/4 IG, max. 12 bar, Temp. -20 °C bis 200 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 6 | Anschluss: | G 1/4 IG | Länge: | 50,0 mm | SW: | 17 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung 1/4", Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |