| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141971 Herst.-Nr.: 408.62-ES EAN/GTIN: 4047322569026 |
| | |
|
| | |
| Nippel für Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, G 3/8 AG, max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 200 °C Weitere Informationen: | | NW: | 8 | Anschluss: | G 3/8 AG | Länge: | 55,0 mm | SW: | 19 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, hydraulik kupplung, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| | |
| |