Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Pneumatik Absperrventil
>
Artikel
Absperrventil »SYNTESI«, pneumatisch, BG2, G 1/2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-144869
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
5624V204
EAN/GTIN:
4047322763349
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Druckluft Absperrventil
Absperrventil »SYNTESI«, pneumatisch, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/8, p1 = max. 13 bar, T = -10…50 °C, ohne SchalldämpferDiese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungsanschluss. Es sind 3/2-Wegeventile, die in gesperrter Position den Schaltkreis entlüften. Somit sind Absperrventile für Wartungsarbeiten oder Fälle, bei denen die Zuluft an den Aktoren abgeschaltet werden muss, notwendig. Verfügbar als manuelle, pneumatische oder elektropneumatische Variante. Auf Anfrage auch als elektropneumatische Version mit externer Steuerluft erhältlich (für Anwendungen, bei denen der Druck in der Wartungseinheit außerhalb des Druckbereiches für die Betätigung der elektropneumatischen Ausführung liegt).Die handbetätigte Ausführung kann in der abgesperrten Position mit bis zu zwei (Baugröße 1) bzw. drei (Baugröße 2) Vorhängeschlössern gesichert werden. Alternativ ist auf Anfrage eine Ausführung mit einem Loch Ø 7 mm für ein einzelnes Schloss verfügbar.Vorn und hinten ist je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme genutzt werden kann.Bei manuell und pneumatisch betätigten Absperrventilen ist ein Schalldämpfer im Lieferumfang nicht enthalten.Bei elektrisch betätigten Absperrventilen sind Spule, Stecker und Schalldämpfer im Lieferumfang nicht enthalten.ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Eingangsdruck max.:
13 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Abluft:
G 1/4
A:
60,5 mm
A1:
- mm
B:
94,0 mm
F:
42,7 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Durchflusswertmessung 1:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchfluss 1:
3000 Nl/min
Durchflusswertmessung 2:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchfluss 2:
4000 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
2000 Nl/min
Steuerdruck min.:
3 bar
Steuerdruck max.:
10 bar
Anschluss Eingang:
G 1/2
Anschluss Ausgang:
G 1/2
Ursprungsland:
IT
... >
Wartungsgeräte Serie »SYNTESI«
>
Absperrventile
>
Absperrventil
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Absperrventil
,
Schmiervorrichtung
,
Wartungsanlage
,
Wartungseinheit
,
Wartungsgeräte-Kombination
,
riegler wartungseinheit 1/2"
,
absperrventil
,
absperrventil 1"
,
3/2-Wegeventil
,
Kugelhahn
,
Wartungsgeräte
,
Kugelhahn mit pneumatischem Antrieb
,
Absperrhähne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für DIN-Schiene »SYNTESI«, BG 1 und BG 2
Metal Work
9200718X
ab € 11,69*
Zubehör
Befestigungsschraube »SYNTESI«, BG 2
Metal Work
9210031
ab € 0,47*
Zubehör
Befestigungswinkel »SYNTESI«, BG 2, Standard und Antikorrosion
Metal Work
9200717X
ab € 9,58*
Zubehör
Größenadapter »SYNTESI«, BG 1 - BG 2
Metal Work
9210006
ab € 4,00*
Zubehör
Sinterbronce-Schalldämpfer, MS Gewinde/Sechskant, G 1/4, SW 15
Riegler
567-2/M
ab € 1,01*
Zubehör
Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/4, max. 10 bar
Riegler
564-2
ab € 1,42*
Zubehör
Verbindungselement 90°, »SYNTESI«, BG 2
Metal Work
9210019
ab € 3,96*
Zubehör
Verbindungsnippelsatz »SYNTESI«, BG 2
Metal Work
9210010
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen