Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil »SYNTESI«, elektrisch, BG1, ohne Buchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-144872
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     5610V700
EAN/GTIN:
     4047322763370
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Druckluft Absperrventil
Absperrventil »SYNTESI«, elektrisch, BG 1, o. Buchsen., Abluft G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, o. Spule/Stecker/Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungsanschluss. Es sind 3/2-Wegeventile, die in gesperrter Position den Schaltkreis entlüften. Somit sind Absperrventile für Wartungsarbeiten oder Fälle, bei denen die Zuluft an den Aktoren abgeschaltet werden muss, notwendig. Verfügbar als manuelle, pneumatische oder elektropneumatische Variante. Auf Anfrage auch als elektropneumatische Version mit externer Steuerluft erhältlich (für Anwendungen, bei denen der Druck in der Wartungseinheit außerhalb des Druckbereiches für die Betätigung der elektropneumatischen Ausführung liegt).Die handbetätigte Ausführung kann in der abgesperrten Position mit bis zu zwei (Baugröße 1) bzw. drei (Baugröße 2) Vorhängeschlössern gesichert werden. Alternativ ist auf Anfrage eine Ausführung mit einem Loch Ø 7 mm für ein einzelnes Schloss verfügbar.Vorn und hinten ist je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme genutzt werden kann.Bei manuell und pneumatisch betätigten Absperrventilen ist ein Schalldämpfer im Lieferumfang nicht enthalten.Bei elektrisch betätigten Absperrventilen sind Spule, Stecker und Schalldämpfer im Lieferumfang nicht enthalten.ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
BG:
1
Eingangsdruck min.:
3 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
ohne Buchse
Anschluss Ausgang:
ohne Buchse
Durchfluss 1:
1100 Nl/min
Durchfluss 2:
1600 Nl/min
Abluft:
G 1/8
A:
42,0 mm
A1:
- mm
B:
104,0 mm
F:
32,2 mm
Serie:
Syntesi
Durchflusswertmessung 1:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
500 Nl/min
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Ursprungsland:
IT
TechnischerHinweis1:
<p>Spule, Stecker und Schalldämpfer im Lieferumfang nicht enthalten!</p>
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Absperrventil, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, absperrventil, 3/2-Wegeventil, Ventil, Wartungsgeräte, Wegeventile, Schaltventil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
9200718X
ab € 11,72*
Zubehör
Metal Work
9210030
ab € 0,17*
Zubehör
Metal Work
9200716X
ab € 8,40*
Zubehör
Metal Work
1920.9PL110
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
W0970520035
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
1920.9PL.17
ab € 3,99*
Zubehör
Metal Work
W0970520036
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
1920.9PL.42
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
W0970520034
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
1920.9PLV110
ab € 4,61*
Zubehör
Metal Work
W0970520038
ab € 4,06*
Zubehör
Metal Work
1920.9PLV17
ab € 4,63*
Zubehör
Metal Work
W0970520039
ab € 4,06*
Zubehör
Metal Work
1920.9PLV42
ab € 4,06*
Zubehör
Metal Work
W0970520037
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.