Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterregler
>
Artikel
Absperrv.+FR+Öler »SYNTESI«, BG2, G 3/8, 5µm, 0…8 bar, RMSA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-144993
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
5623V10B14L103
EAN/GTIN:
4047322764766
Suchbegriffe:
Absperrventil
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Absperrv.+Filterregler+Öler »SYNTESI«, BG 2, G 3/8, 5 µm, p1 max. = 13 bar, p2= 0…8 bar, RMSA halbautom., T= -10…50 °C, o. Mano.Dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus Absperrventil, Filterregler und Öler der Serie »SYNTESI«. Alle Informationen zu den betreffenden Eigenschaften entnehmen Sie bitte den Datenblättern der Einzelkomponenten.Beim Absperrventil handelt es sich um die manuelle Variante mit 3,5 mm Lochung für Vorhängeschlösser.Schalldämpfer im Lieferumfang nicht enthalten!Manometer im Lieferumfang nicht enthalten!ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Eingangsdruck max.:
13 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
G 3/8
Anschluss Ausgang:
G 3/8
Gewinde auf Vorder- und Rückseite:
G 1/4
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR 60 Shore (Härte) mit Polyester Gewebeeinlage
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
Messing
Kondensatablass:
RMSA halbautomatisch
Regelbereich min.:
0 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Behälter:
Technopolymer
Federhaube:
Technopolymer
A:
181,5 mm
A1:
- mm
B:
246,0 mm
N:
139,8 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Durchflusswertmessung 1:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchfluss 1:
1200 Nl/min
Durchflusswertmessung 2:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchfluss 2:
4000 Nl/min
Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1:
3.7.-
Ursprungsland:
IT
... >
Wartungsgeräte Serie »SYNTESI«
>
Wartungseinheiten Absperrv. + Filterregler + Öler
>
Absperrv.+Filterregler+Öler, RMSA halbautomatisch
Weitere Suchbegriffe:
Filterregulator
,
Gas Absperrventil
,
Gasabsperrventil
,
Druckluft Absperrventil
,
Pneumatik Absperrventil
,
absperrventil 1"
,
absperrventil
,
riegler absperrventil
,
Druckluftwartungseinheiten
,
Wartungsgeräte
,
Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 116,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für DIN-Schiene »SYNTESI«, BG 1 und BG 2
Metal Work
9200718X
ab € 11,71*
Zubehör
Adapter für Manometer, G 1/4 AG, G 1/8 IG
Metal Work
9210005
ab € 1,52*
Zubehör
Befestigungsschraube »SYNTESI«, BG 2
Metal Work
9210031
ab € 0,47*
Zubehör
Befestigungswinkel »SYNTESI«, BG 2, Standard und Antikorrosion
Metal Work
9200717X
ab € 9,59*
Zubehör
Behälter »SYNTESI«, BG 2, RA vollautomatisch
Metal Work
9210106
ab € 23,80*
Zubehör
Behälter »SYNTESI«, BG 2, SAC vollautomatisch
Metal Work
9210107
ab € 14,01*
Zubehör
Filterelement »SYNTESI«, BG 2, 20 µm
Metal Work
9210156
ab € 3,96*
Zubehör
Filterelement »SYNTESI«, BG 2, 50 µm
Metal Work
9210157
ab € 3,96*
Zubehör
Größenadapter »SYNTESI«, BG 1 - BG 2
Metal Work
9210006
ab € 4,00*
Zubehör
Manometer Metal Work, G 1/4 hinten, 0-12 bar, Ø63
Metal Work
9900101
ab € 8,09*
Zubehör
Montageschlüssel für Behälter »SYNTESI«, BG 2
Metal Work
9210050
ab € 48,16*
Zubehör
Sinterbronce-Schalldämpfer, MS Gewinde/Sechskant, G 1/4, SW 15
Riegler
567-2/M
ab € 0,93*
Zubehör
Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/4, max. 10 bar
Riegler
564-2
ab € 1,42*
Zubehör
Standardmano, Kunststoff, G 1/4 hinten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø50
Riegler
206-KD
ab € 3,90*
Zubehör
Standardmano, Kunststoff, G 1/4 hinten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø63
Riegler
217-KD
ab € 3,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen