Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 3/4, 20 µm, RA vollautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-145423
Hersteller:
     METAL WORK
Herst.-Nr.:
     5625F50L105
EAN/GTIN:
     4047322769143
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 3/4"
druckluftfilter
Filter + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 = max. 10 bar, RA vollautomatisch, T = -10 … 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus Filter und Öler der Serie »SYNTESI«. Alle Informationen zu den betreffenden Eigenschaften entnehmen Sie bitte den Datenblättern der Einzelkomponenten.ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
G 3/4
Anschluss Ausgang:
G 3/4
Gewinde auf Vorder- und Rückseite:
G 1/4
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Tropfaufsatz:
Messing
Kondensatablass:
RA vollautomatisch
Behälter:
Technopolymer
A:
121,0 mm
A1:
156,0 mm
B:
212,0 mm
N:
143,8 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Durchflusswertmessung 1:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchfluss 1:
2900 Nl/min
Durchflusswertmessung 2:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchfluss 2:
4400 Nl/min
Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1:
4.7.-
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftfilter, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METAL WORK
9200718X
ab € 11,71*
Zubehör
METAL WORK
9210031
ab € 0,47*
Zubehör
METAL WORK
9200717X
ab € 9,57*
Zubehör
METAL WORK
9210105
ab € 8,94*
Zubehör
METAL WORK
9210107
ab € 14,11*
Zubehör
METAL WORK
9210155
ab € 3,96*
Zubehör
METAL WORK
9210157
ab € 3,96*
Zubehör
METAL WORK
9210006
ab € 4,00*
Zubehör
METAL WORK
9210050
ab € 48,34*
Zubehör
METAL WORK
9210019
ab € 3,96*
Zubehör
METAL WORK
9210010
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.