Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzyl., einfachw., AG, ausgef., Ø100, Hub15, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-155997
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.AMA.100015
EAN/GTIN:
     4047322623759
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, einfachw., AG, ausgef., Magnet, Kolben-Ø100, Hub 15, G1/8, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp.-20°C bis 70°CBaureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Kolben-Ø:
100 mm
Hub:
15 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M16x1,5
Kolben:
Aluminium
Funktion:
einfachwirkend
Serie:
Serie ATE
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,46*
Zubehör
Metal Work
450.16-M
ab € 14,67*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,07*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 24,30*
Zubehör
Metal Work
450.260-M
ab € 37,68*
Zubehör
Riegler
453.079
ab € 18,25*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,38*
Zubehör
Metal Work
435.83-M
ab € 1,22*
Zubehör
Riegler
453.060
ab € 22,26*
Zubehör
Riegler
453.049
ab € 19,51*
Zubehör
Riegler
453.028
ab € 24,18*
Zubehör
Riegler
453.017
ab € 24,53*
Zubehör
Riegler
453.006
ab € 21,80*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,93*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.