| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-156261 Herst.-Nr.: 243.09/7-ES-E EAN/GTIN: 4047322625685 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nippel für Kupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4305, G 1/8 AG, SW 11, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -25°C bis 200°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 2,7 | Anschluss: | G 1/8 AG | Länge: | 20,0 mm | SW: | 11 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |