Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
Gegenlager, Rundzyl., ISO 15552, ISO 21287, f. Gabelk. DIN 71752
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-156735
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
453.078
EAN/GTIN:
4047322629126
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Gegenlager CETOP RP107P, für Rundzyl. Ø 50, ISO 21287 Ø80, ISO 15552 Ø 50, für Gabelköpfe nach DIN 71752, ohne Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Rundzylinder (nicht ISO 6432), ISO 21287, ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
50, 80, 50 mm
Material:
Aluminium
Anwendung:
für Gabelköpfe nach DIN 71752
Norm:
nach CETOP RP107P
Ursprungsland:
IT
... >
Befestigungsteile und Zubehör
>
Befestigungsteile und Zubehör für Normzylinder
>
Gegenlager CETOP RP107P f.Gabelköpfe nach DIN71752
... >
Befestigungsteile und Zubehör
>
Befestigungsteile und Zubehör für Kompaktzylinder
>
Gegenlager für Gabelköpfe nach DIN 71752
... >
Befestigungsteile und Zubehör
>
Befestigungsteile/Zubehör Kompaktzylinder ISO21287
>
Gegenlager für Gabelköpfe nach DIN 71752
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder ISO 6432
,
gabelkopf riegler
,
pneumatik rundzylinder
,
Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen