Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkuppl., PA, ø 12x9, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158135
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP12500PASK
EAN/GTIN:
     4047322632874
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkupplung NW 7,2, Polyamid, Schlauch-ø 12x9, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Polyamid, PA12
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
19 bar
Schlauch-Ø:
12x9 mm
Spiral-Ø außen:
122 mm
Windungen:
17
Arbeitslänge max.:
5,0 m
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
243.56
ab € 0,54*
Sonstiges
Riegler
243.22-E
ab € 1,65*
Sonstiges
Riegler
SP12500PA
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.