Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Pneumatik Schläuche
>
Druckluftspiralschlauch
>
Artikel
Spiralschl., Verschraubung, Knickschutz, PU, G 1/4, ø 10x6,5, 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-158160
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
SP10300PU
EAN/GTIN:
4047322633062
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 1/4, Schlauch-ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 3,0 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
11 bar
Schlauch-Ø:
10x6,5 mm
Windungen:
16
Gewinde:
G 1/4
Arbeitslänge max.:
3,0 m
äußerer Windungs-Ø:
69 mm
Ursprungsland:
TW
... >
Spiralschläuche
>
Spiralschlauch, Polyurethan
>
Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung
Weitere Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
PU-Spiralschlauch
,
Spiralschlauch
,
pu-schlauch riegler
,
pu spiralschlauch
,
druckluftspiralschlauch 3 meter
,
Knickschutz
,
PU-Spiralschläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Schläuche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen