| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158168 Herst.-Nr.: SP10300PUGV EAN/GTIN: 4047322633147 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch, Verschraubung, Knickschutzfeder, gewebever., PU, G 1/4, Schlauch-ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 15 bar, Länge 3,0 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 15 bar | Schlauch-Ø: | 10x6,5 mm | Windungen: | 17 | Gewinde: | G 1/4 | Arbeitslänge max.: | 3,0 m | äußerer Windungs-Ø: | 69 mm | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, pu schlauch, Knickschutz, PU-Spiralschläuche, Pneumatikschläuche, Schläuche |
| | |
| |