| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158180 Herst.-Nr.: SP10750PUSK EAN/GTIN: 4047322633260 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkupplung NW 7,2, PU, Schlauch-ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 7,5 mDer äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Material: | Polyester‐Polyurethan | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 11 bar | Schlauch-Ø: | 10x6,5 mm | Windungen: | 41 | Arbeitslänge max.: | 7,5 m | äußerer Windungs-Ø: | 69 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu schlauch, PU-Spiralschläuche, Pneumatikschläuche, Schläuche, Spiralschlauch mit Standardkupplung |
| | |
| |