Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch-Druckknopf-Sicherheitskuppl.-Set, PU, ø 12x8, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158197
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP121000PUDSK
EAN/GTIN:
     4047322633437
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckknopf Duscharmatur
Druckknopf Duschbatterie
Druckknopf Mischbatterie
Druckknopf Waschbatterie
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,2, PU, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 10,0 mDer äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Material:
Polyester‐Polyurethan
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø:
12x8 mm
Windungen:
54
Arbeitslänge max.:
10,0 m
äußerer Windungs-Ø:
82 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
DKSKIG38
ab € 10,02*
Sonstiges
Riegler
243.56 ST
ab € 1,27*
Sonstiges
Riegler
SP121000PU
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.