Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Rohr-AØ 20mm, PN max. 400, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159416
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RSV20SST
EAN/GTIN:
     4047322640787
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Rohr-Außen-Ø 20, PN max. 400, SW1 36, SW2 46, SW3 41, Stahl verzinktRückschlagventil, mit beidseitigem Rohranschluss, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
20 mm
L1:
97,5 mm
SW 1:
36 mm
SW 2:
46 mm
SW 3:
41 mm
PN:
400 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, Zinkrohr, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, Rückschlagventile, Ventil, Ventile, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 17 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.