Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 28 mm, Stahl verz., PN bar 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159710
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GV28LST
EAN/GTIN:
     4047322643405
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 28 mm, PN bar 160, SW1 41, SW2 41, Stahl verzinktGerade Verschraubung, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
28 mm
L1:
54,0 mm
SW 1:
41 mm
SW 2:
41 mm
PN:
160 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Zinkrohr, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Gerade Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.