Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Verschraubung, Rohr-AØ20mm, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159737
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KV20SST
EAN/GTIN:
     4047322643672
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Kreuz-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 20 mm, PN 400, SW1 36, SW2 27, Stahl verzinktKreuz-Verschraubung, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
20 mm
L1:
40,0 mm
SW 1:
36 mm
SW 2:
27 mm
PN:
400 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.