Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »GA« mit Metallbehälter, 5 µm, BG 600, G 1, Ablass: HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-178467
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAF 55
EAN/GTIN:
     4047322666640
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1"
druckluftfilter
Filter »GA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Haltewinkel, 5 µm, BG 600, G 1, PE max. 10 bar, Arbeitsdruck 1,5 - 9 bar, Ablass: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
600
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
9 bar
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Durchfluss:
10500 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
A:
100,0 mm
B:
266,0 mm
C:
61,0 mm
D:
205,0 mm
Serie:
GA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftfilter, Filter, Filterelemente, Filter für Druckluft, Filter mit Haltewinkel, Filter mit Metallbehälter, Filter mit Sichtrohr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LB 600
ab € 10,08*
Zubehör
Riegler
UB 600
ab € 10,62*
Zubehör
Riegler
TB 600
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.