| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1456.010245 Herst.-Nr.: K1456.010245 EAN/GTIN: 4059245447367 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0189 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | RoHS: | true | K: | 2 | D4: | 3,2 | Ausführung 1: | mit Splintloch | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Bolzen | D1=Bolzendurchmesser: | 10 | A: | 24,5 | Z1: | 2 | Z2: | 1 | D3: | 14 | L: | 29 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |