Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLZEN MIT SPLINTLOCH D1=12, A=29,5, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1456.012295
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1456.012295
EAN/GTIN:
     4059245447374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Splintbolzen
Splintlochbolzen
stahl gabelkopf
Werkstoff: Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0339
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
K:
3
D4:
4
Ausführung 1:
mit Splintloch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bolzen
D1=Bolzendurchmesser:
12
A:
29,5
Z1:
2,5
Z2:
1,5
D3:
17
L:
35
Weitere Suchbegriffe: splintbolzen, gabelkopf kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.