Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1770.150501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1770.150501
EAN/GTIN:
     4059245596331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
bockrolle 150mm
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Weitere Informationen:
H=Gesamthöhe:
190
L1:
105
B2:
75
Tragfähigkeit kg:
400
D=Rollendurchmesser:
150
B=Rollenbreite:
50
B1:
80
B3:
110
L:
140
Radlagerung:
Gleitlager
Gewicht in kg (ERP):
1.9200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
11
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.