Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenwagen für 2 Stahlflaschen à 20 l, blau, Vollgummireifen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenwagen für 2 Stahlflaschen à 20 l, blau, Vollgummireifen,
Flaschenwagen für 2 Stahlflaschen à 20 l, blau, Vollgummireifen,
Artikel-Nr.:
     C732-FLA-WA-VG-20-20
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     FLA-WA-VG-20-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Flaschenwagen für Stahlflaschen 2 x 20 l mit Vollgummireifen

Produktdetails:

  • Flaschenwagen für zwei Flaschen à 20 l
  • Max. Durchmesser 2 x 230 mm
  • Äußerst wendiger Wagen
  • Mit Standplatte
  • Vollgummireifen
  • Reifen mit Rollenlager, Reifendurchmesser 200 mm
  • Farbe: blau, pulverbeschichtet
  • Kettensicherung
  • Gewicht: 18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.