Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenwagen für 2x40-50l Stahlflaschen, blau, Vollgummireifen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenwagen für 2x40-50l Stahlflaschen, blau, Vollgummireifen,
Flaschenwagen für 2x40-50l Stahlflaschen, blau, Vollgummireifen,
Artikel-Nr.:
     C732-FLA-WA-VG-40/50-40/50
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     FLA-WA-VG-40/50-40/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Flaschenwagen für Stahlflasche 2 x 40/50 l mit Vollgummireifen

Produktdetails:

  • Flaschenwagen für zwei Flaschen à 40 l oder 50 l
  • Max. Durchmesser 2 x 210-230 mm
  • Äußerst wendiger Wagen
  • Mit Standplatte
  • Vollgummireifen
  • Reifen mit Rollenlager, Reifendurchmesser 400 mm
  • Gummihandgriffe
  • Farbe: blau, pulverbeschichtet
  • Kettensicherung
  • Gewicht: 23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.