Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Split-Klimagerät PAC 4600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Split-Klimagerät PAC 4600
TROTEC Split-Klimagerät PAC 4600
Artikel-Nr.:
     C7527-1210000021
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210000021
EAN/GTIN:
     4052138009611
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät

Lokales Klimagerät PAC 4600

Die Kühlkapazität von max.: 4,3 kW / 14.500 btu bewirkt bauartbedingt bis zu 50% mehr Kühlleistung als herkömmliche Monoblock Geräte mit Abluftschlauch.

Ob wahlweise dreistufiger manueller oder vollautomatischer Betrieb, individuell programmierbare Ein- und Ausschaltzeiten, Entfeuchtungsfunktion, IR-Fernbedienung u.v.m. - dieses leistungsstarke Raumklimagerät lässt keine Wünsche offen.

Durch die Split-Konstruktion verfügt die Inneneinheit des PAC 4600 trotz sehr hoher Kühlleistung über besonders kompakte Abmessungen und eröffnet vielfältige Aufstellmöglichkeiten.

Neben der variablen Einstellmöglichkeit des Kühlluftstromes verfügt die Klimaanlage PAC 4600 zusätzlich über eine Swing-Funktion. Dabei sorgen schwingende Ventilatorenflügel für eine bessere Verteilung der Raumluft, was zu einer noch höheren Effizienz des Gerätes führt.

Die Technik: Split-Geräte bestehen aus örtlich getrennten Einheiten. Verflüssiger (Außeneinheit) und die Verdampfer (Inneneinheit) sind konstruktiv getrennt. Das Außenteil wird im Freien, auf dem Balkon oder auf der Terrasse aufgestellt. Beide Einheiten sind durch eine Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Zur optionalen Wandmontage ist die Außeneinheit serienmäßig mit einer Aufhängevorrichtung ausgestattet.

Vorteile für die Praxis:

  • Bis zu 50 % mehr Effizienz gegenüber Monoblock-Geräten
  • Splitgerät mit sehr hoher Kühlleistung
  • 3 Meter Verbindungsleitung
  • Luftausblas mit Swing-Funktion
  • Programmierbarer 24-Stunden-Timer für Ein- und Ausschaltzeit
  • Herausnehmbarer Luftfilter
  • IR-Fernbedienung
  • Drei einstellbare Ventilationsstufen plus Automatikfunktion
  • Bedienelektronik mit digitaler Betriebsanzeige
  • Kompakte Bauform und minimale Stellfläche
  • Tragegriffe
  • Kunststoff-Transportrollen

Hier einige technische Details des PAC 4600:

  • Typ: Split-Gerät
  • Kühlkapazität max.: 4,3 kW / 14.500 btu
  • geeignet für Räume bis ca.: 120 m³
  • Luftmenge min.: 380 m³/h
  • Luftmenge max.: 630 m³/h
  • Gebläsestufen: 3 und Automatik
  • Entfeuchtungsleistung max.: 1,8 l/h
  • Kühlmedium: Luft
  • Kältemittel: R-410A
  • Umgebungsbedingung (Temperatur): 16 °C - 30 °C
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme max.: 1,31 kW
  • Nennstromaufnahme: 5,6 A
  • Empfohlene Absicherung: 10 A
  • Schalldruckpegel Inneneinheit max. (Abstand 1 m): 54 dB(A)
  • Schallemission gemäß EN ISO 3745:2012: 59 dB(A)
  • Steckerart: CEE 7/7
  • Abmessungen Inneneinheit (L x B x H): 335 x 470 x 695 mm
  • Abmessungen Außeneinheit (L x B x H): 230 x 510 x 490 mm
  • Gewicht Inneneinheit: 35 kg
  • Gewicht Außeneinheit: 14 kg
  • Verbindungsleitung (Gesamtlänge / Nutzlänge): 3 m / 2,3 m
  • Display: LED
  • Mobilität: Transportrollen / Tragegriffe
Weitere Suchbegriffe: Klimasplitgerät, Split-Klimagerät, Splitklimagerät, fahrbare klimageräte, Klimaanlage, Klimaanlagen, Klima, Klimagerät, mobile Klimageräte, mobile Klimaanlage, PAC 4600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,66*
€ 1.756,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,34*
€ 1.727,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,02*
€ 1.627,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,24*
€ 1.569,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,46*
€ 1.499,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.