2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,50 bar - 6,00 bar | PVC (Polyvinylchlorid) | Klebemuffe | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | 0,00 °C - 50,00 °C | Ventil komplett
| |
Typ: | 0142 |
Operation: | servogesteuert |
Antriebsart: | Klappanker |
Hauptventil Funktionsprinzip: | Membranventil |
Schaltfunktion: | on/off |
Medientrennung: | Ja |
Ventilfunktion: | A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl: | 2 |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen: | 2 |
Ventilfunktion Handbetätigung: | Ja |
Ventilfunktion Handbetätigung Art: | Tastenknopf |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff: | PA (Polyamid) |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung: | Ja |
Ventilfunktion Handbetätigung Schraubenschlitz: | Nein |
Anströmung: | über Sitz |
Nenndruck min: | 0,5 bar |
Nenndruck max (Flüssigkeit): | 6 bar |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm): | 20 mm |
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll): | 3/4 Zoll |
Kv Wert (Wasser): | 6 m3/h |
QNn Wert (Gas): | 6.400 l/min |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend: | PVC (Polyvinylchlorid) |
Leitungsanschluss 1 Typ: | Klebemuffe |
Leitungsanschluss 1 Größe DN: | DN 20 |
Leitungsanschluss 1 Innendurchmesser (mm): | 25 mm |
Leitungsanschluss 2 Typ: | Klebemuffe |
Leitungsanschluss 2 Größe DN: | DN 20 |
Leitungsanschluss 2 Innendurchmesser (mm): | 25 mm |
Vorsteuerung Werkstoff mediumsberührend: | PVDF (Polyvinylidenfluorid) |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie: | Elastomere |
Sitzdichtung Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Abdichtung nach außen Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Temperatur Umgebung max: | 40 °C |
Temperatur Medium min: | 0 °C |
Temperatur Medium max: | 50 °C |
Spannung min / Nennspannung: | 24 V |
Spannung max / Nennspannung: | 24 V |
Spannungstoleranz negativ: | 10 % |
Spannungstoleranz positiv: | 10 % |
Wechselspannung: | Nein |
Gleichspannung: | Ja |
Batteriespannung: | Ja |
Bemessungsleistung DC: | 5 W |
Reduzierte Leistung DC: | 5 W |
Nennleistung: | 5 W |
Elektrischer Anschluss Art: | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte: | 2 + Schutzleiter |
Gerätesteckdose im Lieferumfang: | beigelegt |
Gerätesteckdose Art. Nr. - Typ: | 00161487 - 2508 |
Elektrischer Anschluss Position: | oben |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss): | IP65 |
Spule Art: | blockverschraubt |
Spule Werkstoff (Umhüllung): | EP (Epoxidharz) |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz: | ohne |
Spule Beschaltung Gleichrichter: | Nein |
Spule Beschaltung Freilaufdiode: | Nein |
Thermische Isolationsklasse des Antriebs: | H |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer: | 100 % |
Schaltzeit öffnen min: | 100 ms |
Schaltzeit öffnen max.: | 800 ms |
Schaltzeit schließen min: | 1.000 ms |
Schaltzeit schließen max.: | 4.000 ms |
Ventileinstellung Öffnungszeit: | Nein |
Ventileinstellung Schließzeit: | Nein |
Rückdrucksichere Ausführung: | Nein |
Vakuumausführung: | Nein |
Analyseausführung: | Nein |
Ölbrennerventil: | Nein |
Dampfausführung: | Nein |
Vorsteuerung Nennweite (mm): | 2 mm |
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Geräuscharme Ausführung: | Nein |
Hauptventil mit integriertem Sieb: | Nein |
Ventilaufbau: | Ventil komplett |
Gewicht: | 0,82 kg |