2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 12,00 mm (7/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | -30,00 °C - 120,00 °C | Ventil komplett
| |
Typ: | 0290 |
Operation: | zwangsgesteuert |
Antriebsart: | Hubanker |
Hauptventil Funktionsprinzip: | Membranventil |
Schaltfunktion: | on/off |
Medientrennung: | Nein |
Ventilfunktion: | A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl: | 2 |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen: | 2 |
Ventilfunktion Handbetätigung: | Nein |
Anströmung: | über Sitz |
Nenndruck min: | 0 bar |
Nenndruck max (Flüssigkeit): | 16 bar |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm): | 12 mm |
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll): | 7/16 Zoll |
Kv Wert (Wasser): | 1,8 m3/h |
QNn Wert (Gas): | 1.900 l/min |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend: | Messing |
Leitungsanschluss 1 Typ: | Innengewinde |
Leitungsanschluss 1 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung: | 1/2 |
Leitungsanschluss 2 Typ: | Innengewinde |
Leitungsanschluss 2 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung: | 1/2 |
Mediumsberührtes Teil Kern Werkstoff: | Edelstahl |
Mediumsberührtes Teil Stopfen Werkstoff: | Edelstahl |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie: | Elastomere |
Sitzdichtung Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Abdichtung nach außen Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Temperatur Umgebung max: | 55 °C |
Temperatur Medium min: | -30 °C |
Temperatur Medium max: | 120 °C |
Spannung min / Nennspannung: | 230 V |
Spannung max / Nennspannung: | 230 V |
Spannungstoleranz negativ: | 10 % |
Spannungstoleranz positiv: | 10 % |
Spannung Frequenz: | 50 Hz |
Wechselspannung: | Ja |
Gleichspannung: | Nein |
Batteriespannung: | Nein |
Nennleistung: | 10 W |
Einschaltleistung AC: | 100 V·A |
Bemessungsleistung AC: | 25 V·A |
Elektrischer Anschluss Art: | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte: | 2 + Schutzleiter |
Gerätesteckdose im Lieferumfang: | beigelegt |
Gerätesteckdose Art. Nr. - Typ: | 00314802 - 2518 |
Elektrischer Anschluss Position: | in Durchflussrichtung links |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss): | IP65 |
Spule Art: | blockverschraubt |
Spule Werkstoff (Umhüllung): | EP (Epoxidharz) |
Spulengröße: | 40 mm |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz: | ohne |
Spule Beschaltung Gleichrichter: | Nein |
Spule Beschaltung Freilaufdiode: | Nein |
Thermische Isolationsklasse des Antriebs: | H |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer: | 100 % |
Schaltzeit öffnen min: | 100 ms |
Schaltzeit öffnen max.: | 250 ms |
Schaltzeit schließen min: | 700 ms |
Schaltzeit schließen max.: | 2.000 ms |
Ventileinstellung Öffnungszeit: | Nein |
Ventileinstellung Schließzeit: | Nein |
Rückdrucksichere Ausführung: | Nein |
Vakuumausführung: | Ja |
Analyseausführung: | Nein |
Ölbrennerventil: | Nein |
Dampfausführung: | Nein |
Vorsteuerung Nennweite (mm): | 1,5 mm |
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Geräuscharme Ausführung: | Nein |
Hauptventil mit integriertem Sieb: | Nein |
Einbaulänge: | 74,5 mm |
Ventilaufbau: | Ventil komplett |
Gewicht: | 0,66 kg |