Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2-Wege-Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000178323
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000178323
EAN/GTIN:
     4053913014097
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 Zoll) | 0,00 bar - 4,00 bar (4,00 bar) | Messing | Innengewinde - G3/8 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 140,00 °C | Ventil komplett
Weitere Informationen:
Typ:
6027
Operation:
direktwirkend
Antriebsart:
Hubanker
Hauptventil Funktionsprinzip:
Sitzventil
Schaltfunktion:
on/off
Medientrennung:
Nein
Ventilfunktion:
A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC)
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Ventilfunktion Handbetätigung:
Nein
Anströmung:
über Sitz
Nenndruck min:
0 bar
Nenndruck max (Gas):
4 bar
Nenndruck max (Flüssigkeit):
4 bar
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm):
6 mm
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll):
1/4 Zoll
Kv Wert (Wasser):
0,95 m3/h
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend:
Messing
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
3/8
Leitungsanschluss 2 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 2 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung:
3/8
Ventilsitz Werkstoff:
Messing
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Elastomere
Sitzdichtung Werkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Abdichtung nach außen Werkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Temperatur Umgebung min:
-10 °C
Temperatur Umgebung max:
55 °C
Temperatur Medium min:
-10 °C
Temperatur Medium max:
140 °C
Spannung min / Nennspannung:
24 V
Spannung max / Nennspannung:
24 V
Spannungstoleranz negativ:
10 %
Spannungstoleranz positiv:
10 %
Wechselspannung:
Nein
Gleichspannung:
Ja
Batteriespannung:
Ja
Bemessungsleistung DC:
21 W
Reduzierte Leistung DC:
21 W
Nennleistung:
16 W
Elektrischer Anschluss Art:
Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2 + Schutzleiter
Gerätesteckdose im Lieferumfang:
nicht enthalten
Elektrischer Anschluss Position:
in Durchflussrichtung links
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss):
IP65
Spule Art:
übergesteckt
Spule Werkstoff (Umhüllung):
EP (Epoxidharz)
Spulengröße:
42 mm
Spule Beschaltung Überspannungsschutz:
ohne
Spule Beschaltung Gleichrichter:
Nein
Spule Beschaltung Freilaufdiode:
Nein
Spule Besonderheit:
für hohe Temperaturen
Thermische Isolationsklasse des Antriebs:
H
Leistungsabsenkung integriert:
Nein
Nennbetriebsart/Einschaltdauer:
100 %
Schaltzeit öffnen min:
20 ms
Schaltzeit öffnen max.:
30 ms
Schaltzeit schließen min:
50 ms
Schaltzeit schließen max.:
80 ms
Ventileinstellung Öffnungszeit:
Nein
Ventileinstellung Schließzeit:
Nein
Rückdrucksichere Ausführung:
Nein
Vakuumausführung:
Nein
Analyseausführung:
Nein
Sauerstoffausführung:
Nein
Ölbrennerventil:
Nein
Dampfausführung:
Nein
Geräuscharme Ausführung:
Nein
Hauptventil mit integriertem Sieb:
Nein
Einbaulänge:
55 mm
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Gewicht:
0,81 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, wege-ventile 24v, Direktwirkendes, leistungsstarkes Ventil bis Nennweite DN13, Vibrationsfestes, verschraubtes Spulensystem, Erhöhte Leckagesicherheit durch verschweißtes Kernführungsrohr, Explosionsgeschützte Ausführungen, Hockdruckausführungen für Gase und Flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.