Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Artikel
fetra® Schwerer Schiebebügelwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-12503
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
12503
EAN/GTIN:
4017976125039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1355
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1005
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Wagen
>
Super-MultiVario-Transporter
Weitere Suchbegriffe:
Stirnwandwagen
,
Tischwagen
,
Werkstattwagen
,
Werkzeugwagen
,
kastenwagen ladefläche 1.200 x 800 mm
,
kastenwagen
,
fetra kastenwagen
,
Schiebewagen
,
Schwere Wagen
,
Stirnbügelwagen
,
Plateauwagen
,
SuperMultiVario
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 324,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,58*
€ 442,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 4 Abweiserrollen - Mehrpreis -, Rad-ø 50 mm - Vollgummi blaugrau
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für SuperMultiVario
Fetra
12921
ab € 111,59*
Sonstiges
fetra® Schutzleiste aus Moosgummi - Mehrpreis -, um den Grundrahmen
Fetra
1289
ab € 29,40*
Sonstiges
fetra® Softgrip für Schiebebügel - Mehrpreis -, aus geschäumten Weich-PVC
Fetra
1274
ab € 14,12*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen