Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit
Artikel-Nr.:
     C7573-1396-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1396-1
EAN/GTIN:
     4017976387888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbausatz Tischwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Geeignet für Papierrollen bis 210 mm Durchmesser und 210 mm Breite. Die verzahnte Abrisskante erleichtert das Abtrennen einzelner Papierstücke. Aufnahmelochungen an den Seiten ermöglichen die zusätzliche Montage je einer fetra Desinfektionsmittelhalterung 1393 und einer Desinfektionsflaschenhalterung 1391. (Papierolle ist nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamttiefe (mm):
240
Gesamthöhe (mm):
138
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für MultiVario Wagen 600 mm breit
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Papierhalter, Papierabroller, Papierspender, Handtuchhalter, Tuchspender, Tuchrollenhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.