Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 500 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 500 mm breit
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 500 mm breit
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 500 mm breit
Artikel-Nr.:
     C7573-2153-4820
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2153-4820
EAN/GTIN:
     4017976900667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Plattformwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
489
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für leichte Wagen 500 mm breit
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Schlauchverlängerung, Schlauchhalter, Schlauchrolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.