Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE
Artikel-Nr.:
     C7573-22801/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22801/7016
EAN/GTIN:
     4017976655277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Standard-Beräderung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
für Euro-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921/7016
ab € 110,12*
Zubehör
Fetra
22892/7016
ab € 141,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.