Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid
fetra® Paletten-Fahrgestell "GREY EDITION", für Gitterboxen+Paletten, 1050 kg Tragkraft, Polyamid
Artikel-Nr.:
     C7573-22881/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22881/7016
EAN/GTIN:
     4017976655284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1050
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Euro-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921/7016
ab € 110,15*
Zubehör
Fetra
22892/7016
ab € 142,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.