Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 350 mm, 500 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Polyamidräder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 350 mm, 500 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Polyamidräder
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 350 mm, 500 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Polyamidräder
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 350 mm, 500 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Polyamidräder
Artikel-Nr.:
     260B-736551
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2352
EAN/GTIN:
     4017976023526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 100 x 30 mm. Verpackungseinheit = 2 Stück. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
350
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
350
Gesamthöhe (mm):
140
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
100 x 30
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Möbelhund, Transporthund, Rollbrett, Transportroller, Möbeltransporter, Mehrzweckroller
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 80,35*
3 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 80,75*
6 Tage
25
pro Packung
€ 5,45*
ab € 66,75*
€ 82,20*
6 Tage
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 82,58*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 67,70*
€ 82,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,95*
€ 90,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.