Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2496
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496
EAN/GTIN:
     4017976502496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
228, 860
Gesamtlänge (mm):
737
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
860
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen, Etagenwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,85*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,49*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,81*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E2401SBV
ab € 24,22*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.