Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
fetra® Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff senkrecht
Artikel-Nr.:
     C7573-3760
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3760
EAN/GTIN:
     4017976037608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 2 Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit 45 mm hohem Rand, Oberfläche Buchendekor. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Kasten-Innenabmessungen obere Etage: 815 x 455 x 45 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
810
Ladeflächenbreite (mm):
470
Etagenhöhen (mm):
200, 820
Gesamtlänge (mm):
985
Gesamtbreite (mm):
511
Gesamthöhe (mm):
1040
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,95*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,67*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,69*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.